曜日別特売
0602 0092 パイプ巻付型プローブ用 スペアセンサヘッド (K熱電対) testo(テストー) 05044632

パイプ巻付型プローブ用 スペアセンサヘッド (K熱電対)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05044632
品番
0602 0092
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

・クランプ式温度プローブ(0602 4592)に使用可能な、熱電対ベルト式スペアプローブ・パイプ巻付型プローブ(K熱電対)のセンサヘッドが故障した際などに、簡単に交換ができるスペアのセンサヘッドです。

長さ(mm)
35
測定範囲
K熱電対(NiCr-Ni):-60~+130℃
精度
K熱電対(NiCr-Ni):Class2
応答速度
K熱電対(NiCr-Ni):5秒
インターフェイス
プラグ熱電対
注意
※・測定には測定器本体が必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする