testo(テストー)
NTCパイプクランプ式プローブ
0613 5605
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05044799
品番
0613 5605
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
用途
・ヒーター配管の表面温度測定などに
測定範囲
NTC:-50~+120℃
ケーブル長(m)
1.2
精度
NTC:±0.2℃(-25~+80℃範囲)
直径(mm)
5~65
注意
※・測定には測定器本体が必要です。