曜日別特売
- 高耐久ラッカースプレー アサヒペン 05046899

- 高耐久ラッカースプレー アサヒペン 05046899
- 高耐久ラッカースプレー アサヒペン 05046899

高耐久ラッカースプレー

(370件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1ケース(300mL×48本)
色グレー
グレー
こげ茶
アイボリー
ウルトラマリン
オレンジ
オールドグリーン
ゴールド
スモークブルー
ツヤ消しクリヤ
ツヤ消し黒
バイオレット
ピンク
ブラウン
ライトブラウン
ローングリーン
白
紺
緑
赤
透明(クリヤ)
銀
青
黄色
黒
内容量1ケース(300mL×48本)注文コード05046899品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い!
トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。
シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く)
超速乾タイプ。
回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)

用途
電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
色
グレー
主な用途
屋内外木部
使用場所
屋内外
油性 or 水性
油性
特性
超速乾
トラスコ品番
445-0639
種類
アクリルラッカー(銀-アクリル樹脂塗料)
乾燥時間(分)
(夏期)20~30、(冬期)40~60
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
5760mL
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
0.6~1.2(タタミ0.4~0.7枚分)
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
関連資料:

商品説明動画

高耐久ラッカースプレー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:370 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-26
用途: ヘルメットのデザインライン試作用に使用しました。
製造業

生産部門役員用ヘルメットのデザイン検討用として、紺色ラインが希望として指示されました。管理監督者用には青色テープで対応していたのですが、識別を付けるため、青色より少し落ち着いた紺色と指示があり、紺色テープが見つからず、初めてペイントで試作してみました。
クリアペイントと合わせて注文し、迅速に発送をいただきましてありがとうございました。希望に沿った色味で好評でしたが、ペイントでは手間がかかりすぎるため、量産するにはマスキングに工夫が必要です。

対象商品 : 10084505
2026-06-12
用途: 扉の傷を修復塗装した後に仕上として半艶クリヤを使用
大沼工事店 様(建設業・工事業)

今回、一部傷の付いた扉の修復作業の最後の仕上げで、半艶クリヤラッカースプレーを使用しましたが、既存の扉の艶とマッチして、スプレーした境が分からないほど、とても自然な仕上がりになりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 10084496
2026-08-19
用途: 自転車泥除け塗装
サービス業

マットブラックの車体に合う泥除けがグロスブラックというツヤツヤの物しか無かった為に注文後塗装しました
噴射の霧がこまかくてムラにならず綺麗に仕上がりました!!満足度高いですが他のラッカーを購入したことが無く比べられないので今の最高値で☆4つにさせていただきます!

2026-08-17
用途: 倉庫内の塗装剥がれ箇所の補修用
運輸・通信業

主に倉庫内の床の剥がれ箇所の補修に使用しております。
乾きが早いので助かります。

2026-08-03
用途: ドアの取手を塗装する
有限会社カーム 様

一時間ぐらいで乾燥する為作業時間を短縮できとても重宝している。

対象商品 : 32612885
2026-03-29
用途: バイクの部品の塗装
建設業・工事業

つや消しクリアを探してて、やっと見つけて購入

つや消し黒の上に吹いたら
つや消し?
半艶ぐらいでした
やり直します

1人が参考にしています
2026-06-15
用途: 塗装作業

クオリティと値段のコスパもよくリピ買いしています。

2026-05-04
用途: 自動車部品の塗装

色見本の紺に近い青とは異なり、グレーっぽいくすんだ青になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
4人が参考にしています
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする