ミニホビースプレー 100ml
鉄部・木部・紙・プラスチックなどの補修・工作ホビーに最適です。
タレにくく、霧が細かく美しく仕上がります。
少量なので一部分の補修や、小物ホビーの色付けに便利です。
- 用途
- 屋内外の鉄・木・コンクリート・スレート・ガラス・紙・プラスチック(スチロール樹脂・アクリル樹脂・塩ビ樹脂・ABS樹脂は可、ポリエチレン・ポリプロピレンは不可)
- トラスコ品番
- 859-8629
- 材質
- 合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
- 色
- レッド
- 容量(L)
- 0.1
- 塗布面積(m2)
- 0.4~0.6
- 塗り重ね可能時間(分)
- 20(夏30℃) / 40(冬10℃)
- 標準重ね塗り回数(回)
- 2
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第二石油類
- 危険物の数量
- 0.0002L
- 乾燥時間
- 20分(夏30℃)、40分(冬10℃)
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1本
塗料 の新着商品
カテゴリ













