建機用スプレー
農業機械の補修にお使いいただける、メーカー純正品同等色の農業機械用塗料スプレーです。
殆どの塗料の上に塗り重ねが可能です。塗膜に厚みが出来、抜群の光沢。
- 塗り面積(m2)
- 0.9~1.2(2度塗り)
- 危険等級
- Ⅱ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第一石油類
- 危険物の数量
- 420mL
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 表面乾燥時間
- 20℃で約15分
- 内容量
- 1本(420mL)
注意
※本体色は純正色とほぼ一致していますが、塗装する本機の日焼けなどの原因により色が一致しない場合があります。※画像の色見本はご覧のモニターにより色調が多少変化する場合がございます。ご了承下さい。
塗料 の新着商品
カテゴリ













