リーマ HS S柄 DR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)10.4 注文コード05047656 品番DR+10.7
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は直径など101種類から選べます 他の種類を見る
刃形スパイラル 全長(mm)135 刃長(mm)95 材質SKH56 刃径(Φmm)10.7 シャンクストレートシャンク 刃数4 直径(Φmm)10.4 呼び寸法10.7 シャンク径(Φmm)10.7 小径(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする