エスコ
エスコの クリーンルーム用ウェア類
エスコの クリーンルーム用手袋/指サック
手袋 5本指/ステンレス製/左右兼用 EA354SEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05051028
品番
EA354SE-21A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,830
販売価格(税別)
¥
15,300
バスケットに入れる
左右兼用
肉加工工場や、ナイフや刃物のお手入れの際、切り傷から手を守る為の手袋です。
仕様
●サイズ:S●掌周り(mm):120●中指長さ(mm):90●厚み(mm):1.1●材質:ステンレス●全長:235mm
アズワン品番
68-1811-59