エスコ
エスコの クリーンルーム用清掃用品
エスコの クリーンルーム用粘着ローラー
チャップス チェーンソー作業用/オリーブ EA370ECシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05051046
品番
EA370EC-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,700
販売価格(税別)
¥
17,000
バスケットに入れる
欧州安全規格/EN3815(クラス1)適合品、防護材にポリアレート系繊維を採用、チェーンソーが接触すると、織り込まれた特殊繊維が引き出されてチェーンに絡みつき、瞬時に停止させる安全設計になっています。
仕様
●メーカー:マックス●型番:MT536●サイズ:L(ウエスト/84〜90cm、上部巾/52cm、全長/92cm)●材質:表側/ナイロン、中間防護材/アラミド繊維・ポロエステル、裏側/ナイロン●重量(g):940●色:オリーブ
アズワン品番
68-1811-91