画像準備中

リーマ HS S柄 HHHR13

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05051822 品番 HHHR+13.51
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
刃径(Φmm)13.51 刃長(mm)45 全長(mm)170 材質SKH56 シャンク径(Φmm)13.51 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)60°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする