鉄工やすり EA521TRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●形状:半丸●粗さ:粗中目●材質:合金工具鋼(SKS-8)●仕様:柄なし●全長:250mm●刃長:200mm●幅:21mm●厚み:6mm●適合ハンドル:EA521VZ-13(別売) 注文コード05051895 品番EA521TR-200B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,784
販売価格(税別)
3,440
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●形状:半丸●粗さ:粗中目●材質:合金工具鋼(SKS-8)●仕様:柄なし●全長:250mm●刃長:200mm●幅:21mm●厚み:6mm●適合ハンドル:EA521VZ-13(別売) アズワン品番68-1819-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする