エスコ
エスコの マジックディスク・サンディングペーパー
エスコの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
鉄工やすり EA521TRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●形状:半丸●粗さ:粗中目●材質:合金工具鋼(SKS-8)●仕様:柄なし●全長:190mm●刃長:150mm●幅:16mm●厚み:5mm●適合ハンドル:EA521VZ-12(別売)
注文コード
05051911
品番
EA521TR-150B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●形状:半丸●粗さ:粗中目●材質:合金工具鋼(SKS-8)●仕様:柄なし●全長:190mm●刃長:150mm●幅:16mm●厚み:5mm●適合ハンドル:EA521VZ-12(別売)
アズワン品番
68-1819-64