鉄工やすり EA521TRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●形状:平●粗さ:粗中目●材質:合金工具鋼(SKS-8)●仕様:柄なし●全長:250mm●刃長:200mm●幅:21mm●厚み:5mm●適合ハンドル:EA521VZ-13(別売) 注文コード05051938 品番EA521TR-200A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●形状:平●粗さ:粗中目●材質:合金工具鋼(SKS-8)●仕様:柄なし●全長:250mm●刃長:200mm●幅:21mm●厚み:5mm●適合ハンドル:EA521VZ-13(別売) アズワン品番68-1819-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする