鉄工やすり EA521TRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●形状:半丸●粗さ:粗中目●材質:合金工具鋼(SKS-8)●仕様:柄なし●全長:310mm●刃長:250mm●幅:25mm●厚み:7mm●適合ハンドル:EA521VZ-14(別売) 注文コード05051947 品番EA521TR-250B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,081
販売価格(税別)
3,710
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●形状:半丸●粗さ:粗中目●材質:合金工具鋼(SKS-8)●仕様:柄なし●全長:310mm●刃長:250mm●幅:25mm●厚み:7mm●適合ハンドル:EA521VZ-14(別売) アズワン品番68-1819-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする