エスコ
エスコの マジックディスク・サンディングペーパー
エスコの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
鉄工やすり EA521TVシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●材質:合金工具鋼(SKS-8)●仕様:柄なし●形状:平●やすり目:複目●粗さ:中目●全長:250mm●刃長:200mm●幅:21mm●厚み:5mm●適合ハンドル:EA521VZ-13(別売)●重量(g):150
注文コード
05052105
品番
EA521TV-200B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,397
販売価格(税別)
¥
1,270
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:合金工具鋼(SKS-8)●仕様:柄なし●形状:平●やすり目:複目●粗さ:中目●全長:250mm●刃長:200mm●幅:21mm●厚み:5mm●適合ハンドル:EA521VZ-13(別売)●重量(g):150
アズワン品番
68-1819-75