曜日別特売
EA521TW-300F 鉄工やすり EA521TWシリーズ エスコ 05052261

EA521TW-300F 鉄工やすり EA521TWシリーズ エスコ 05052261
EA521TW-300F 鉄工やすり EA521TWシリーズ エスコ 05052261

鉄工やすり EA521TWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●材質:合金工具鋼(SKS-8)●仕様:柄なし●形状:三角●やすり目:複目●粗さ:細目●全長:370mm●刃長:300mm●幅:20mm●適合ハンドル:EA521VZ-14(別売)注文コード05052261品番EA521TW-300F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,642
販売価格(税別)
4,220
仕様●材質:合金工具鋼(SKS-8)●仕様:柄なし●形状:三角●やすり目:複目●粗さ:細目●全長:370mm●刃長:300mm●幅:20mm●適合ハンドル:EA521VZ-14(別売)アズワン品番68-1820-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする