ヘッドライト光軸調整 EA557BJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ADR10-06BP●全長(mm):365●軸長(mm):250●先端外径(mm):6●ドライバ外径(mm):6●付根六角サイズ(mm):6.3●ハンドル径(mm):36●ハンドル長(mm):82●重量(g):154●用途:自動車のヘッドライト光軸調整作業。●注意:本製品はヘッドライト光軸調整専用です。ドライバとしてねじ等に使用すると、本体又はねじが破損する。 注文コード05053058 品番EA557BJ-635
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

自動車等のヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。メルセデス・ベンツ、BMW、アウディなどの欧州車に使用されている、六角穴のエーミングスクリューに対応したヘキサゴンタイプのレンチです。従来のヘキサゴンレンチでは届かない奥まった個所にあるエーミングスクリューにも届く軸長です。軸は車両への傷つきを抑制する丸軸を採用。先端は6mmのボールポイント形状で斜めからアプローチできるため、フェンダー等に当たって軸を垂直に差し込めない車種にも対応します。ラチェット機構採用で作業負担を軽減しました。ボンネットの開度が小さい車両でも使いやすい、コンパクトなグリップです。グリップ部とレンチ(ビット)は取り外しが可能。保管時に全長が短くなるため工具箱に入れやすく、持ち運びも容易です。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ADR10-06BP●全長(mm):365●軸長(mm):250●先端外径(mm):6●ドライバ外径(mm):6●付根六角サイズ(mm):6.3●ハンドル径(mm):36●ハンドル長(mm):82●重量(g):154●用途:自動車のヘッドライト光軸調整作業。●注意:本製品はヘッドライト光軸調整専用です。ドライバとしてねじ等に使用すると、本体又はねじが破損する。 アズワン品番68-1822-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする