ナットセッター ホールド/ステンレス製 EA612AWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05054169 品番EA612AW-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

6ポイント、差し込み部にボール&スプリング付きでナットをホールドします。ステンレス製の為、もらい錆を限りなく防ぎます。

仕様●メーカー:Wera●型番:071223●商品名:3869/4●六角シャンク:1/4"●全長:50mm●対辺:8mm●外径:14mm●材質:ステンレス●重量(g):27 アズワン品番68-1828-94

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05054169 EA612AW-8 50020967 EA612AN-8 8 mm ナットセッター(マグネット付) エスコ 8 mm ナットセッター(マグネット付) エスコ 1個 2,730 税込3,003 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする