片目片口スパナ ステンレス製 EA614SNシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05054248 品番EA614SN-21A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,306
販売価格(税別)
8,460

12ポイント、15°タイプ、耐蝕性・耐薬品性・衛生面に優れています。

仕様●メーカー:TONE●型番:SMS-21●サイズ(mm):21●厚み(mm):8.5×11.5●全長(mm):260●重量(g):240●材質:析出硬化系ステンレス アズワン品番68-1829-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする