3/8"DR ドレンプラグソケット EA618CZシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AC302-08●差込角:3/8"●サイズ:8.2mm●全長:25mm●適用:フランス車等のドレンプラグ●重量(g):31 注文コード05054397 品番EA618CZ-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

フランス車などに使用されている8mm四角穴付きドレンボルトの締め付け、緩め作業に。差込角を自動車整備で主流の3/8"にすることで、工具を持ち替えることなく作業効率UP。本体六角形状を設け、17mmのめがねレンチなどの使用が可能。四角凸寸法10.0mmにすることでドレンプラグの安定した締緩作業を実現。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AC302-08●差込角:3/8"●サイズ:8.2mm●全長:25mm●適用:フランス車等のドレンプラグ●重量(g):31 アズワン品番68-1831-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする