35216712 LOGOS by LIPNER ボディサポートトレッキングパンツ #35216 ブラック L ロゴス 05054791

35216712 LOGOS by LIPNER ボディサポートトレッキングパンツ #35216 ブラック L ロゴス 05054791
35216712 LOGOS by LIPNER ボディサポートトレッキングパンツ #35216 ブラック L ロゴス 05054791
35216712 LOGOS by LIPNER ボディサポートトレッキングパンツ #35216 ブラック L ロゴス 05054791
35216712 LOGOS by LIPNER ボディサポートトレッキングパンツ #35216 ブラック L ロゴス 05054791
35216712 LOGOS by LIPNER ボディサポートトレッキングパンツ #35216 ブラック L ロゴス 05054791
35216712 LOGOS by LIPNER ボディサポートトレッキングパンツ #35216 ブラック L ロゴス 05054791
35216712 LOGOS by LIPNER ボディサポートトレッキングパンツ #35216 ブラック L ロゴス 05054791
35216712 LOGOS by LIPNER ボディサポートトレッキングパンツ #35216 ブラック L ロゴス 05054791
35216712 LOGOS by LIPNER ボディサポートトレッキングパンツ #35216 ブラック L ロゴス 05054791
35216712 LOGOS by LIPNER ボディサポートトレッキングパンツ #35216 ブラック L ロゴス 05054791
35216712 LOGOS by LIPNER ボディサポートトレッキングパンツ #35216 ブラック L ロゴス 05054791
35216712 LOGOS by LIPNER ボディサポートトレッキングパンツ #35216 ブラック L ロゴス 05054791
35216712 LOGOS by LIPNER ボディサポートトレッキングパンツ #35216 ブラック L ロゴス 05054791
35216712 LOGOS by LIPNER ボディサポートトレッキングパンツ #35216 ブラック L ロゴス 05054791

LOGOS by LIPNER ボディサポートトレッキングパンツ #35216 ブラック L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
05054791
品番
35216712
販売価格(税込)¥10,801
販売価格(税別)
¥9,819

腰部分には滑車式のサポートベルトを内蔵。作業中や長時間の立ち仕事でも腰をしっかり支え、負担を軽減します。
さらに、姿勢補正や骨盤の安定、歩幅の向上をサポートし、動きやすさとボディサポートを両立。
さらっとした肌離れの良いストレッチ生地を採用し、撥水・UVカット・イージーケア・多収納ポケットなど、機能性と快適さを兼ね備えています。
長時間の立ち仕事や力仕事が多い方、日常的に腰への負担を感じている方、姿勢を美しく見せたい方にぴったりのサポートウェアです。
また、ウォーキングや散歩を快適に楽しみたい方や、普段からコルセット・サポーターを使用されている方にもおすすめです。

用途
腰部分にサポートベルトを採用した、腰を守るサポートパンツ。
色
ブラック
サイズ
L
股下(cm)
(約)79
ウエスト(cm)
(約)84
ヒップ(cm)
(約)108
渡幅(cm)
(約)36
素材
ポリエステル100%
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする