ふたのロックが解除されているときには赤のラベルが見えるようになっており、内容物の飛び出しを防止します。
軽量&頑丈で持ち運びや輸送に適した『CarryLite』シリーズパーツケース。トレーは付属していません。別売のトレーEA661AB-61〜65を使用することで小分けが可能です。サンドイッチ蓋を使用すると、2つの蓋の間に80g/m2の紙を5枚まで挿入することが可能です。ふたはスライド式ロック付。開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付(ロック解除時はオレンジ色のラベルが見えています)。蓋は透明で中身が分かりやすい。人間工学に基づいた丈夫な持ち運び用ハンドル付。