リーマ HS S柄 HHHR4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05056248 品番 HHHR+4.68
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
材質SKH56 刃長(mm)25 シャンクストレートシャンク 全長(mm)90 刃径(Φmm)4.68 刃形右刃左ネジレ コーティングノンコート シャンク径(Φmm)4.68 ねじれ角(°)60°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする