計算機 EA761Gシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05056707 品番EA761G-128
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
税計算機能搭載(税額計算や税率の変更可能)。薄型フォルムでスタイリッシュな大判手帳タイプ(携帯に便利)。優雅に美しく、洗練されたスマートデザイン。直線的なフォルムのスリムなボディで洗練されたスマートさを演出し、携帯性と持ちやすさを両立。卓上でも手持ちでも活躍します。

仕様●メーカー:カシオ(CASIO)●型番:NS-S10-WE-N●桁数:10桁●サイズ(W×D×H)mm:89×146×9.9●カラー:ホワイト●重量:95g●電源:太陽電池+CR2016×1個(付属)●電池寿命:約4年(1日1時間使用時)●キーの特徴:プラスチックキーフラットキー凹型キー●キーの機能:早打ち機能(2キーロールオーバー)ツーゼロ(00)桁下げ(バックスペース)サインチェンジ(符号切替)●メモリー:メモリー数 1独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)●基本機能:四則計算四則定数計算マルチパーセント計算平方根(ルート)概数計算 アズワン品番68-1842-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする