仕様●メーカー:カシオ(CASIO)●型番:NS-S10-BK-N●桁数:10桁●サイズ(W×D×H)mm:89×146×9.9●カラー:ブラック●電源:太陽電池+CR2016×1個(付属)●重量:95g●電池寿命:約4年(1日1時間使用時)●キーの特徴:早打ち機能(2キーロールオーバー)ツーゼロ(00)桁下げ(バックスペース)サインチェンジ(符号切替)●キーの機能:プラスチックキーフラットキー凹型キー●メモリー:メモリー数 1独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)●基本機能:四則計算四則定数計算マルチパーセント計算平方根(ルート)概数計算
アズワン品番68-1842-39