計算機 EA761GAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:カシオ(CASIO)●型番:DJ-120W-N●桁数:12桁●サイズ(W×D×H)mm:144×192×34.6●電源:太陽電池+LR44×1個(付属)●重量:205g●カラー:ホワイト●電池寿命:約3年(1日1時間使用時)●液晶ディスプレイ:計算状態表示3桁位取り表示●表示形式の設定:小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示、切り捨て、切り上げ、四捨五入)●キーの特徴:プラスチックキー凹凸キー●キーの機能:早打ち機能(2キーロールオーバー)ツーゼロ(00)スリーゼロ(000)桁下げ(バックスペース)サインチェンジ(符号切替)●メモリー:メモリー数 2総合計(グランドトータル計算)独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式)●基本計算:四則計算四則定数計算マルチパーセント計算概数計算 注文コード05056820 品番EA761GA-140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,125
販売価格(税別)
3,750
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

チェック検算電卓。2種類のチェック機能搭載。売上集計や家計簿付けに。デスクタイプ(卓上で便利)。優れた操作性と視認性。みながらチェック機能(300ステップ)、税計算(税額計算や税率の変更可能)、傾斜表示。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

仕様●メーカー:カシオ(CASIO)●型番:DJ-120W-N●桁数:12桁●サイズ(W×D×H)mm:144×192×34.6●電源:太陽電池+LR44×1個(付属)●重量:205g●カラー:ホワイト●電池寿命:約3年(1日1時間使用時)●液晶ディスプレイ:計算状態表示3桁位取り表示●表示形式の設定:小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示、切り捨て、切り上げ、四捨五入)●キーの特徴:プラスチックキー凹凸キー●キーの機能:早打ち機能(2キーロールオーバー)ツーゼロ(00)スリーゼロ(000)桁下げ(バックスペース)サインチェンジ(符号切替)●メモリー:メモリー数 2総合計(グランドトータル計算)独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式)●基本計算:四則計算四則定数計算マルチパーセント計算概数計算 アズワン品番68-1842-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする