内容量1個仕様●メーカー:カシオ(CASIO)●型番:DW-120L-N●桁数:12桁●サイズ(W×D×H)mm:151×159×28.5●電源:太陽電池+LR44×1個(付属)●重量:180g●電池寿命:約3年(1日1時間使用時)●液晶ディスプレイ:計算状態表示3桁位取り表示●表示形式の設定:小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示、切り捨て、四捨五入)●キーの特徴:プラスチックキー凹凸キー●キーの機能:早打ち機能(2キーロールオーバー)ツーゼロ(00)桁下げ(バックスペース)サインチェンジ(符号切替)●メモリー:メモリー数 2総合計(グランドトータル計算)独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)●基本計算:四則計算四則定数計算マルチパーセント計算平方根(ルート)概数計算注文コード05056847品番EA761GA-62