12桁 金融電卓 EA761GDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:カシオ(CASIO)●型番:BF-480-N●桁数:12桁●サイズ(W×D×H)mm:118×162.5×6.2●電源:CR2025×1個(付属)●重量:115g●電池寿命:約2年(1日1時間使用時)●液晶ディスプレイ:日本語による対話型計算表示(大画面)計算状態表示3桁位取り表示●キーの特徴:ゴムキーフラットキー●キーの機能:早打ち機能(2キーロールオーバー)ツーゼロ(00)桁下げ(バックスペース)サインチェンジ(符号切替)電源オフ機能●メモリー:メモリー数 1独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式)金融計算メモリー 8種●基本計算:四則計算四則定数計算パーセント計算概数計算●金融計算:元金均等ローン計算(固定金利)元利均等ローン計算(固定金利・段階金利)定期預金計算(元利合計・元金)積立預金計算(元利合計・元金)外貨預金計算(損益計算・損益分岐計算)単利計算複利計算年賦償還計算損益分岐点関連計算 注文コード05056865 品番EA761GD-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,646
販売価格(税別)
7,860
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

多彩な計算機能で簡単シミュレーション!金融計算電卓、日本語表示の大画面液晶を搭載し複雑な計算が簡単にシミュレーションできる金融計算電卓。<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
携帯に便利な折りたたみ手帳タイプ。ポケットに入るコンパクトサイズでお客様訪問時やローン相談会にも活躍します。

仕様●メーカー:カシオ(CASIO)●型番:BF-480-N●桁数:12桁●サイズ(W×D×H)mm:118×162.5×6.2●電源:CR2025×1個(付属)●重量:115g●電池寿命:約2年(1日1時間使用時)●液晶ディスプレイ:日本語による対話型計算表示(大画面)計算状態表示3桁位取り表示●キーの特徴:ゴムキーフラットキー●キーの機能:早打ち機能(2キーロールオーバー)ツーゼロ(00)桁下げ(バックスペース)サインチェンジ(符号切替)電源オフ機能●メモリー:メモリー数 1独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式)金融計算メモリー 8種●基本計算:四則計算四則定数計算パーセント計算概数計算●金融計算:元金均等ローン計算(固定金利)元利均等ローン計算(固定金利・段階金利)定期預金計算(元利合計・元金)積立預金計算(元利合計・元金)外貨預金計算(損益計算・損益分岐計算)単利計算複利計算年賦償還計算損益分岐点関連計算 アズワン品番68-1842-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする