40枚用 軽とじホッチキス EA762HCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05057328 品番EA762HC-22B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フラットクリンチ方式、ワンタッチオープン方式、細いままなので軽くとじることができ、仕上がりがきれいです。机の中にも納まる、コンパクトサイズです。ワンタッチで簡単に針を100本装てんすることができます。

仕様●メーカー:マックス(MAX)●型番:HD-11FLK/R●とじ枚数:2〜40枚●とじ奥行(最大):28mm●全長:107mm●カラー:レッド●針装てん数:100本●サイズ(W×D×H)mm:30×107×68●再生材使用率:58%●替針:EA762HD-13、-15(No.11-1M)●針サイズ:11号●付属品:専用針1箱(No.11-1M 1000本)●個装仕様:ブリスタパック アズワン品番68-1845-14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05057328 EA762HC-22B 76559176 EA762HC-28 40枚用 軽とじホッチキス エスコ 40枚用 軽とじホッチキス エスコ 1個 1,800 税込1,980 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする