エスコ
エスコの 文房具
エスコの ステープラー/パンチ
エスコの ホッチキス
40枚用 軽とじホッチキス EA762HCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05057337
品番
EA762HC-23A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フラットクリンチ方式、ワンタッチオープン方式、細いままなので軽くとじることができ、仕上がりがきれいです。机の中にも納まる、コンパクトサイズです。ワンタッチで簡単に針を100本装てんすることができます。
仕様
●メーカー:マックス(MAX)●型番:HD-11FLK●とじ枚数:2〜40枚●とじ奥行(最大):28mm●全長:107mm●カラー:イエロー●針装てん数:100本●サイズ(W×D×H)mm:30×107×68●重量(g):165●再生材使用率:58%●替針:EA762HD-13、-15(No.11-1M)●針サイズ:11号●個装仕様:ブリスタパック●付属品:専用針1箱(No.11-1M 1000本)
アズワン品番
68-1845-15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05057337
EA762HC-23A
76559185
EA762HC-29
40枚用 軽とじホッチキス
エスコ
1個
¥
1,800
税込
¥
1,980
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)