ダイヤモンドカッター EA809-1シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●メーカー:三京ダイヤモンド工業●型番:SS-DX6●商品名:職人芸DXセグメント●用途:鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックの切断●最大回転数:10100rpm●外径:150mm●刃厚:2.0mm●チップ高さ:8.0mm●内径:22.0mm●付属リング:20mm 注文コード05058037 品番EA809-1D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,579
販売価格(税別)
6,890
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

切れ味を重視したセグメントタイプ

仕様●メーカー:三京ダイヤモンド工業●型番:SS-DX6●商品名:職人芸DXセグメント●用途:鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックの切断●最大回転数:10100rpm●外径:150mm●刃厚:2.0mm●チップ高さ:8.0mm●内径:22.0mm●付属リング:20mm アズワン品番68-1851-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする