エスコ
エスコの 切断
エスコの ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター EA809-1シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●メーカー:三京ダイヤモンド工業●型番:SS-DX5●商品名:職人芸DXセグメント●用途:鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックの切断●最大回転数:12200rpm●外径:125mm●刃厚:2.0mm●チップ高さ:8.0mm●内径:22.0mm●付属リング:20mm
注文コード
05058046
品番
EA809-1C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,984
販売価格(税別)
¥
5,440
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
切れ味を重視したセグメントタイプ
仕様
●メーカー:三京ダイヤモンド工業●型番:SS-DX5●商品名:職人芸DXセグメント●用途:鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックの切断●最大回転数:12200rpm●外径:125mm●刃厚:2.0mm●チップ高さ:8.0mm●内径:22.0mm●付属リング:20mm
アズワン品番
68-1851-06