ディスクグラインダー EA809BXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05058071 品番EA809BX-109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

※バッテリー、充電器は別売です。細径と小形ヘッドで軽量コンパクトボディ。業界初!100mm 10.8Vコードレスディスクグラインダ※2023年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(10.8V 100mmコードレスディスクグラインダ)。14.4V製品と同等の作業スピード10.8V製品ながらメーカー製品G14DSL2と同等の作業性能を実現。ブレーキ付スイッチを切るとブレーキがかかり安全性がアップするだけでなく、停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取りかかれ作業効率が格段に向上します。4段階変速で様々な作業に対応回転数切替スイッチを押すことで、トイシの回転数を用途に応じて選択することができます。

仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G1210DA(NN)●仕様:本体のみ●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●充電時間:約60分(別売/EA813HD-16・EA813H-12使用時)●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●回転数:4,000〜7,200rpm●スピンドル径:M10×1.5●サイズ:285×60(H)mm(別売/EA813HD-16装着時)●重量:1.7kg(別売/EA813HD-16装着時)●機能:フィードバック制御、ブレーキ付、多段変速、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可、ソフトスタート、再起動防止、キックバック軽減システム●モーター:直流ブラシレスモーター●付属品:レジノイドフレキシブル砥石、スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】●一充電当たりの作業量:【鉄筋の切断】切断トイシ(研ちゃんカットU)外径/100mm、材料/Φ10mm鉄筋(SD345)、推力/15N:約40本 アズワン品番68-1851-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする