過負荷作業に強く、高回転数を保ちます。高効率で経済的なブラシレスモーター搭載。無段変速、ブレーキ、フィードバック制御付。回転復帰制御高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。細径ボディ小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載無段変速/用途に応じて回転数を3,200〜10,000min-1の間で無段階に変速可能です。オートモード/負荷に応じて低速/5,500min-1・高速/10,000min-1に自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。3方向サイドハンドル取付け狭所作業にも対応可能です。ツールレスホイルガード採用工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。両側LEDライト採用両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。