100x180mm/# ハイピッチペーパー 10枚 EA809XCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10枚) 注文コード 05058089 品番 EA809XC-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,474
販売価格(税別)
1,340

マジック式研磨紙、番手の取り替えがワンタッチ、キレが抜群、目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)、ペーパー目が出にくい、耐水性があり、水との併用も可能

仕様●メーカー:三共理化学(FUJISTAR)●型番:HNJS●商品名:ハイピッチペーパーHN●用途:自動車補修、各種車両における塗膜、金属焼付・インテリア工事、木工・家具メーカーでの各種研磨作業●サイズ:100×180mm●粒度:#40●HNタイプ:薄手で柔軟な使用感、熱に強い接着剤を使用しています。 アズワン品番68-1851-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする