エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 研磨シート
エスコの 耐水ペーパー
100x180mm/# ハイピッチペーパー 10枚 EA809XCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10枚)
注文コード
05058098
品番
EA809XC-5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
マジック式研磨紙、番手の取り替えがワンタッチ、キレが抜群、目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)、ペーパー目が出にくい、耐水性があり、水との併用も可能
仕様
●メーカー:三共理化学(FUJISTAR)●型番:HRJS●商品名:ハイピッチペーパーHR●用途:自動車補修、各種車両における塗膜、金属焼付・インテリア工事、木工・家具メーカーでの各種研磨作業●サイズ:100×180mm●粒度:#120●HRタイプ:研削・耐久性を向上させ、良好な研磨感を得られます。
アズワン品番
68-1851-37
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05058098
EA809XC-5A
03605777
EA809XC-5
#120[100x180]ハイピッチペーパー
エスコ
1セット(50枚)
¥
4,700
税込
¥
5,170
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)