100x180mm/# ハイピッチペーパー 10枚 EA809XCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(10枚) 注文コード05058141 品番EA809XC-2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

マジック式研磨紙、番手の取り替えがワンタッチ、キレが抜群、目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)、ペーパー目が出にくい、耐水性があり、水との併用も可能

仕様●メーカー:三共理化学(FUJISTAR)●型番:HNJS●商品名:ハイピッチペーパーHN●用途:自動車補修、各種車両における塗膜、金属焼付・インテリア工事、木工・家具メーカーでの各種研磨作業●サイズ:100×180mm●粒度:#60●HNタイプ:薄手で柔軟な使用感、熱に強い接着剤を使用しています。 アズワン品番68-1851-34

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05058141 EA809XC-2A 03605743 EA809XC-2 #60[100x180]ハイピッチペーパー エスコ #60[100x180]ハイピッチペーパー エスコ 1セット(50枚) 5,450 税込5,995 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする