エスコ
エスコの マジックディスク・サンディングペーパー
エスコの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
サンディングクロス マジック式/5枚 EA809XXシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(5枚)
仕様
●メーカー:ボッシュ●型番:2608604522●粒度:#100●直径:125mm●材質:布●重量(g):19●色:茶
注文コード
05058177
品番
EA809XX-31A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,542
販売価格(税別)
¥
3,220
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
マジック式、木材の汚れ落とし・サビ落とし・ツヤ消し作業に
粗目。
仕様
●メーカー:ボッシュ●型番:2608604522●粒度:#100●直径:125mm●材質:布●重量(g):19●色:茶
アズワン品番
68-1851-52