ハンドタップ3本組 SKS2 EA829EBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード05059541 品番EA829EB-20D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,080
販売価格(税別)
22,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

JISV級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ
呼び/M20×1(先)。呼び/M20×1(中)。呼び/M20×1(仕上)。

仕様●<セット内容>:3本組●全長:80mm●(■)幅:12mm●組合せ:先/喰付9P中/喰付/5P仕上/喰付1.5P●材質:SKS_2●対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金●下穴径:17.5mm(参考) アズワン品番68-1859-16
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする