タブレットケース iPad EA927ANシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05059927 品番EA927AN-67
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,105
販売価格(税別)
5,550

高級感のあるPUレザーを使用。中面はヌバック調素材、上質なマットブラック仕様のハードケースと、素材感にこだわった上質なつくり。カバーを付けたまま写真や動画の撮影、ケーブル等の接続も可能です。上質な素材感と保護機能を重視!機能的で使いやすい!。ペンホルダー、ハンドベルト、フリーポケット付。

仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:TBC-IP1908 BK●仕様:10.2型●サイズ(W×D×H)mm:183×22×257●材質:カバー/ポリウレタン(PU)、ハードケース/ポリカーボネート●対応機種:iPad 10.2inch 2019モデル●重量:380g●カラー:ブラック アズワン品番68-1863-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする