高級ビジネスバッグ EA927BKシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05060006 品番EA927BK-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,420
販売価格(税別)
42,200

ショルダーベルト付、荷物が見やすいベージュのスエード調内装、外ポケット2個、内ポケット3個、ペン挿し、ナチュラルな色合い、手触りの良さなど、牛革の良さが最大限に生かされたデザインです。革本来の重厚感と高級感があります。
広めのマチでたっぷり収納できます。

仕様●材質:牛革●重量:1.25kg●容量:11L●サイズ:400(W)×100(D)×300(H)mm●色:茶 アズワン品番68-1863-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする