Φ250 ロールトップバッグ EA927GAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05060015 品番EA927GA-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,751
販売価格(税別)
3,410

ロールトップ仕様採用。リュックの入り口を内側に巻き込むことで、内部への水の侵入を防ぐことができ、加えて、モノの出し入れが容易にできます。
内部のジッパー付ポケットは小物入れに丁度良いです。防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています。両面PVCコーティング。ショルダーストラップは取り外し可能。

仕様●サイズ(mm):Φ250×400(H)●容量:25L●色:橙●材質:バリスティックナイロン(420デニール+PVCコーティング)●重量:400g●防水性能:IP67 アズワン品番68-1863-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする