Φ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05060758 品番 EA940DP-703
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥286
販売価格(税別)
260

はんだ接続、テストリード組立用、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。

仕様●定格電圧:AC30VDC60V●定格電流:10A●色:青●適合プラグ径:Φ2mm●適合ケーブル:最大Φ2.1mm0.5mm2●サイズ:Φ4.5×27mm●材質:表面処理/Au基材/CuZn アズワン品番68-1866-43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
電気工作
サービス業

このサイズを初めて使います。小さくて邪魔にならなくていいです。耐久性はどうなのか。長持ちしてくれたらありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする