Φ1.8mmx130mm フレキシブルアダプター EA940DPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05060846 品番EA940DP-721
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥627
販売価格(税別)
570

絶縁タイプ、フレキシブルな銅線アダプタ。ネジ止め式の端子台に対応。絶縁タイプ、Φ4mmのソケット。絶縁スリーブ付きΦ4mmのMULTILAMプラグに対応。※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。

仕様●ピン先径:Φ1.8mm●全長:130mm●色:黒●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:1,000V(CATU)●定格電流:32A●材質:真鍮 アズワン品番68-1866-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする