エスコ
エスコの 電線/ケーブル
エスコの FA用ケーブル
エスコの 固定用ケーブル
Φ4mm/M4 プラグアダプター EA940DPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05060889
品番
EA940DP-744
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥231
販売価格(税別)
¥
210
バスケットに入れる
雄ネジ付絶縁アダプタ、絶縁タイプ、ネジ込み用に内部スロット付、ネジ穴接続用、IEC EN 61010031に準拠、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
仕様
●定格電流:32A●定格電圧:600V、CAT II●全長(mm):31.5●色:黄●適合プラグ:Φ4mm●ネジ径:M4●材質:真鍮(表面処理電気接点/Ni、基材電気接点/CuZn)●適合:EA940DP-331A、-332、-761、-762
アズワン品番
68-1866-62
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表