Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05060898 品番 EA940DP-751
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,210
販売価格(税別)
1,100

撚り線クランプ接続用、IEC EN 61010031に準拠、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。

仕様●定格電流:10A●定格電圧:30V60V●適用電線(mm2):2.5●ケーブル外径:最大Φ4.8mm●全長(mm):46.8●適合プラグ:Φ4mm●色:黒●材質:表面処理/Ni基材/CuZn●適合:EA940DP-571〜-575、-581〜-585 アズワン品番68-1866-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする