Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05060941 品番 EA940DP-772
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,062
販売価格(税別)
965

テストリード組立用、スタック接続可能なΦ4mmのバナナプラグです。接触保護用の格納式スリーブ付、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。

仕様●定格電流:32A●定格電圧:600V、CAT II●適用電線(mm2):2.5●色:赤●適合プラグ:Φ4mm●外径:Φ3.9mm●材質:表面処理/Ni基材/CuZn●全長(mm):59●ケーブル外径:Φ3.4〜3.9mm●適合:EA940DP-571〜-575、-581〜-585 アズワン品番68-1866-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする