エスコ
エスコの 補修・シーリングテープ
エスコの 補修用テープ
防水補修テープ EA944MTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5巻)
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:M5351●幅(mm):48●長さ(m):10●厚さ(mm):0.17●色:白●材質:基材/綿布(防水加工)+ポリエチレンフィルム粘着剤/天然ゴム系●内芯径:76mm(3")
注文コード
05061248
品番
EA944MT-172B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
¥
3,300
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アウトドア用品や園芸用品などの破損時の応急処置や、シート類の漏水防止など、さまざまな生活シーンでの補修に使用できます。接着力と基材強度が強く、防水性にも優れた利便性の高い補修テープです。
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:M5351●幅(mm):48●長さ(m):10●厚さ(mm):0.17●色:白●材質:基材/綿布(防水加工)+ポリエチレンフィルム粘着剤/天然ゴム系●内芯径:76mm(3")
アズワン品番
68-1868-17