防水補修テープ EA944MTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5巻) 仕様●メーカー:ニトムズ●型番:M5352●幅(mm):48●長さ(m):10●厚さ(mm):0.17●色:黒●材質:基材/綿布(防水加工)+ポリエチレンフィルム粘着剤/天然ゴム系●内芯径:76mm(3") 注文コード05061291 品番EA944MT-173B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,630
販売価格(税別)
3,300
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

アウトドア用品や園芸用品などの破損時の応急処置や、シート類の漏水防止など、さまざまな生活シーンでの補修に使用できます。接着力と基材強度が強く、防水性にも優れた利便性の高い補修テープです。

仕様●メーカー:ニトムズ●型番:M5352●幅(mm):48●長さ(m):10●厚さ(mm):0.17●色:黒●材質:基材/綿布(防水加工)+ポリエチレンフィルム粘着剤/天然ゴム系●内芯径:76mm(3") アズワン品番68-1868-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする