800x420x1600mm パーテーション EA954EAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05061826 品番 EA954EA-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,830
販売価格(税別)
15,300

アジャスター付、連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます、パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます、芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。<汎用性に優れた高さ1600mm>内側への視線をさえぎり、独立性の高い空間をつくります。<任意の角度で連結可能>付属の連結パーツを使い、上下2ヵ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。

仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:PTS-1680BE●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:800×420×1600●カラー:ベージュ●材質:フレーム/スチール粉体塗装カバー/ポリエステルアジャスター/ポリプロピレン●重量:4.2kg●付属品:連結パーツ(2個) アズワン品番68-1873-96
注意
●※注意※:【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする