エスコ
エスコの コンテナー
エスコの パーツボックス
エスコの ネスティング・スタッキングタイプ
レターケース EA954JDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05061878
品番
EA954JD-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
A4フラットファイルやA4クリアホルダーが入るセラピーカラーレターケース。浅3・深1段A4。
仕様
●メーカー:ナカバヤシ●型番:A4E-P04-KW●サイズ(W×D×H)mm:282×344×260●引出し:A4浅型×3A4深型×1●材質:本体、引出し/ポリプロピレン●重量:1.4kg●引出し内寸:浅型/243(W)×314(D)×36(H)mm深型/243(W)×314(D)×79(H)mm●カラー:ホワイト
アズワン品番
68-1874-68